อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-kellems Snap2123ilbkna | สวิตช์มัณฑนากร ไฟส่องสว่างสามทาง 20a 120/277vac สีดำ | 31a488 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILBKNA สวิตช์ตกแต่ง เรืองแสง 20 ทาง 120A 277/4VAC สีดำ | เอซี31เอ็กซ์เอฟซี 488AXNUMX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILBKNA มัณฑนากรสวิตช์ ไฟสามทาง 20A 120/277VAC สีดำ

In Stock
รายการ: AC4XFC รุ่น SNAP2123ILBKNAข้ามอ้างอิง: 31A488
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
฿4,331 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตซ์
การกระทำสพท
แอมป์เอซี20
สีBlack
คะแนนปัจจุบัน20
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.54 "
ตัวบ่งชี้ไฟ LED สีฟ้า
ความยาว4.28 "
วัสดุเทอร์โม
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HPเพื่อ 1 2
สไตล์สไตล์ไลน์ (R)
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
ประเภทสวิทช์3-Way
UPC783585186436
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.44 "
วิธีการเดินสายไฟโมดูลสายไฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Light On with Load Off
  • แบรนด์ย่อย: SNAPCONNECT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการปิดประตูการกระทำแอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมจำนวนเสาคะแนน HPสไตล์สลับฟังก์ชั่นประเภทสวิทช์ราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123INA Decorator Switch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AC4XDE 31A369 SNAP2123INA-สพท-1เพื่อ 1 2สไตล์ไลน์ (R)การบำรุงรักษา3-Way฿3,410
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILINA Decorator Switch, Illuminated, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AC4XFD 31A489 snap2123ilina-สพท-1เพื่อ 1 2สไตล์ไลน์ (R)การบำรุงรักษา3-Way฿4,420
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILRNA Decorator Switch, Illuminated, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Red | AC4XFE 31A490 snap2123IlRNA-สพท-1เพื่อ 1 2สไตล์ไลน์ (R)การบำรุงรักษา3-Way฿4,346
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILWNA Decorator Switch, Illuminated, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, White | AC4XFF 31A491 SNAP2123ILWNA-สพท-1เพื่อ 1 2สไตล์ไลน์ (R)การบำรุงรักษา3-Way฿4,168
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557L สวิตช์ล็อค, ขั้วเดี่ยวชั่วขณะ, 20A, 120/277VAC, คู่มือกุญแจสีดำ | AC8QHE 3D382 HBL1557Lใช่สพทสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม11สลับชั่วขณะ3 ตำแหน่ง, ตรงกลางปิด฿5,153
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I Presswitch, Four Way, 20A, 120 / 277VAC, Screw Terminals, Ivory | AC8QJP 3D497 HBL1284Iไม่ปปสสภาพแวดล้อมทางการค้า21คนโยกการบำรุงรักษา4-Way฿7,803
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386L สวิทช์ล็อค, เสาคู่ที่ดูแลรักษา, 20A, 120 / 277VAC, Black Key Guide | AD7ARJ 4D287 HBL1386Lใช่ปปสสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม21สลับการบำรุงรักษา2 เสา 3 ตำแหน่งปิดศูนย์฿8,487

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILBKNA มัณฑนากรสวิตช์ ไฟสามทาง 20A 120/277VAC สีดำ
฿4,331 / หน่วย