HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262GYTRA เต้ารับ เชิงพาณิชย์ ดูเพล็กซ์มาตรฐาน ติดตั้งแบบฝัง 15A 125V AC สีเทา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | สีเทา |
การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อ |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | เชื่อมต่อ |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.1 " |
ความยาว | 3.28 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 0.5 |
คะแนน NEMA | 5-15R |
จำนวนตัวนำ | สายดิน 3 สาย |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | W 1875 |
ความกว้าง | 1.64 " |
ขนาดสายไฟ | # 12 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | แอมป์ | แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อม | HP | อัตราส่วน IP | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ เอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP5362LAA | 1.1 " | 20 | - | - | - | 3.28 " | ไนลอน | 1 | ฿1,365 | ||
สแนปทูร่า | 1.1 " | 15 | - | - | 20 | 3.28 " | ไนลอน | 0.5 | ฿1,365 | ||
SNAP8200WA | 1.1 " | 15 | - | - | 20 | 3.28 " | ไนลอน | 0.5 | ฿1,365 | ||
HBL53CM 62 | - | 20 | ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง | 1 | - | - | เทอร์โมพลาสติก / คอมโพสิต | - | ฿3,840 | ||
ig5262i | 1.05 " | 15 | - | 1/2 | - | 3.28 " | ไนลอน | 0.5 | ฿2,690 | ||
RJ650BKTR | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ฿2,665 | ||
SR50 | - | - | - | - | - | - | เทอร์โม | - | ฿22,698 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.