HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDL กล่องจ่ายไฟ 120/240V AC 50A 3 ขั้ว 4 สาย
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจ่ายไฟ |
สี | สีเหลือง |
คะแนนปัจจุบัน | 50 |
เงื่อนไขการเปิดรับแสง | ในร่มกลางแจ้ง |
วัสดุ | เทอร์โม |
สไตล์การติดตั้ง | เสียบเข้าด้วยกัน |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 1 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 240 VAC |
วัตต์ | 12500 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.78 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทางออก | แอมป์ | สี | ระยะ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | เงื่อนไขการเปิดรับแสง | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSB0 | (6) 5-20R GFCI, (1) 60A พินและแขน | 60 | สีเหลือง | 3 | 120 VAC, 208 VAC | 60 | ในร่มและกลางแจ้ง | ขาและแขน 60A @ 120 / 208Y VAC | ฿180,434 | ||
เอสบีทีแอล1เอ | (7) L5-20R, (1) 50A บิดล็อค | 50 | สีเหลือง | 1 | 120 / 240 VAC | 50 | ในร่มและกลางแจ้ง | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC | ฿151,617 | ||
สบส.1ก | (7) 5-20R, (1) 50A บิดล็อค | 50 | สีเหลือง | 1 | 120 / 240 VAC | 50 | ในร่มและกลางแจ้ง | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC | ฿167,297 | ||
SCSB0M2 | (6) 5-20R GFCI, (1) 60A คลาส L | 60 | สีเขียว | 3 | 120 VAC, 208 VAC | 60 | ในร่มและกลางแจ้ง | ขาและแขน 60A @ 120 / 208Y VAC | ฿332,081 | ||
ส.ป.ก | (6) 5-20R, (1) L6-30 | 50 | สีเหลือง | 1 | 120 / 240 VAC | 50 | ในร่มกลางแจ้ง | L6-30R | ฿88,118 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.