HUBBELL PREMISE WIRING FCR4U15SP ตู้แร็คไฟเบอร์ Fsp 7 นิ้ว H
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ไฟเบอร์ |
ความลึก | 17 " |
เสร็จสิ้น | ผงสีดำเคลือบ |
ความสูง | 7" |
โหลดคะแนน | ปอนด์ 360 |
วัสดุ | 16 กรัม เหล็กแผ่นรีดเย็น |
สไตล์การติดตั้ง | ชั้น |
หน่วยชั้นวาง | 4 |
ความกว้าง | 568636 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.13 |
รหัส HS | 9403908041 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
FCR1U3SP | 1.75 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿24,033 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.