HUBBELL PREMISE WIRING FTU4SP กล่องไฟเบอร์ติดผนัง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องไฟเบอร์ติดผนัง |
กลุ่มอุปกรณ์เสริม | H29 |
ความลึก | 2.5 " |
เสร็จสิ้น | Black |
ความสูง | 13.6 " |
โหลดคะแนน | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
สไตล์การติดตั้ง | ติดผนัง |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
รหัส HS | 8517700000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCW4SP | 3.25 " | 12 " | 14 " | ฿21,177 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.