HUOT 13880 ด้ามเหล็ก 3 ชั้น 100A HSK 54 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ใส่เครื่องมือ |
สี | สีแดง |
ความลึก | 18-5 / 16 " |
ความสูง | 36 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | 3 ชั้นวาง |
UPC | 033603138801 |
ความกว้าง | 27 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 8466100175 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14830 | Black | 27.25 " | 11 " | แพลตฟอร์มมุม | 20.25 " | ฿12,309 | ||
14866 | Black | 27.25 " | 11 " | แพลตฟอร์มมุม | 20.25 " | ฿12,265 | ||
14856 | Black | 27.25 " | 11 " | แพลตฟอร์มมุม | 20.25 " | ฿11,412 | ||
23880 | ทองคำ | 33.5 " | 17.5 " | 3 ชั้นวาง | 33.75 " | ฿46,157 | ||
23870 | ทองคำ | 33.5 " | 17.5 " | 3 ชั้นวาง | 33.75 " | ฿43,698 | ||
13870 | สีแดง | 18-5 / 16 " | 36 " | 3 ชั้นวาง | 27 5 / 16 " | ฿36,606 | ||
13884 | สีแดง | 18-5 / 16 " | 36 " | - | 27 5 / 16 " | ฿39,663 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.