HUOT 13970 รถเข็นเครื่องมือ 18 x 35-1/4 x 35 นิ้ว สีแดง/ดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องมือกลิ้ง |
ขนาดล้อ | 5 "x 1-1 / 4" |
ประเภทล้อ | (4) แบริ่งลูกกลิ้ง |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
สี | สีแดง / ดำ |
องค์ประกอบ | ชั้นวาง 3 ชั้น, ด้านบน 2 พร้อมรูเครื่องมือ, ถาดเก็บท้าย 2 ถาด |
ความลึก | 35.25 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 16 |
จัดการ | (1) พลาสติก |
ความสูง | 35 " |
โหลดคะแนน | 1000 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความจุ | 48 ชิ้น |
UPC | 033603139709 |
ความกว้าง | 18 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.