HYDE 50301 Putty Knife Stiff 1-1/4 เหล็กกล้าคาร์บอน
รายการ: AH8DBD
รุ่น: 50301อ้างไขว้: 38HR83
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มีดฉาบ |
ความยาวใบมีด | 3" |
วัสดุใบมีด | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ประเภทใบมีด | Standard |
ความกว้างใบมีด | 1.25 " |
สี | โดยธรรมชาติ |
จัดการออกแบบ | เรียว |
ความยาวจับ | 3.5 " |
จัดการวัสดุ | ไม้เนื้อแข็ง |
หมวดย่อยมีด / มีดโกน | มีด Drywall และ Putty |
จำนวนขอบ | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | ความยาวใบมีด | วัสดุใบมีด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทใบมีด | ความกว้างใบมีด | สี | จัดการออกแบบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06108 | พลาสติก | 3.437 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7.75 " | เรามีความยืดหยุ่น | 1.5 " | Black | ด้ามจับนุ่มมือ | ฿543 | ||
06228 | พลาสติก | 3.437 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7.75 " | เรามีความยืดหยุ่น | 2" | ดำ / ครีม | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | ฿579 | ||
06308 | พลาสติก | 3.437 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7.75 " | แข็ง | 2" | ดำ / ครีม | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | ฿483 | ||
06358 | พลาสติก | 3.875 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8.125 " | เรามีความยืดหยุ่น | 3" | Black | ด้ามจับนุ่มมือ | ฿902 | ||
06578 | พลาสติก | 4" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8.25 " | เรามีความยืดหยุ่น | 4" | Black | ด้ามจับนุ่มมือ | ฿1,029 | ||
05520 | โพรพิลีน | 3.75 " | โพรพิลีน | 7.25 " | เรามีความยืดหยุ่น | 2" | - | Flat | ฿56 | ||
05510 | โพรพิลีน | 3.75 " | โพรพิลีน | 7.25 " | เรามีความยืดหยุ่น | 1.5 " | Black | Flat | ฿53 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.