Icm I2020 | เทอร์โมสแตท หน้าจอสัมผัส Stage Cool 2 | 32my33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ICM I2020 หน้าจอสัมผัสเทอร์โมสเตต Stage Cool 2 | AH3KNP 32MY33

ICM I2020 เทอร์โมสแตท ทัชสกรีน Stage Cool 2

In Stock
รายการ: AH3KNP รุ่น: I2020ข้ามอ้างอิง: 32MY33
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
฿4,224 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
แบตเตอรี่สำรองใช่
สีขาว
ความลึก1.187 "
การสลับพัดลมอัตโนมัติในทุกชั่วโมง
ความสูง4 47 / 64 "
การปิดคีย์แพดใช่
วิธีการใช้พลังงานคู่
โปรแกรมต่อสัปดาห์7, 5-2 หรือ 5-1-1 วัน
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลใช่
ขั้นตอนความร้อน2
การสลับระบบอัตโนมัติ - ความร้อน - เย็น - ปิด - ฉุกเฉิน
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน4
การแทนที่โปรแกรมชั่วคราวใช่
การกำหนดขั้วRH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ: ใช่
  • รองรับ Dual Transformer: ไม่
  • รองรับ 750mV: ไม่
  • ขั้นตอนเด็ด: 2
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้: ใช่
  • การควบคุมความชื้น: ไม่
  • การควบคุมการลดความชื้น: ไม่
  • การระงับอุณหภูมิชั่วคราว: ใช่
  • ตัวบ่งชี้ตัวกรอง: ใช่
  • การ จำกัด อุณหภูมิ: ใช่
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ: ใช่
  • ความสามารถ WiFi: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดขั้วราคา
ICM I2010 หน้าจอสัมผัสเทอร์โมสเตตระยะความร้อน 2 | AH3KNN 32MY32 I2010RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC฿7,621

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ICM I2020 เทอร์โมสแตท ทัชสกรีน Stage Cool 2
฿4,224 / หน่วย