ชิ้น | ตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก |
คะแนนการติดต่อ | 10 แอมป์ |
ความลึก | 2-1 / 2 " |
ความสูง | 4" |
Hz | 50/60 |
ระยะ | 3 |
เวลาตอบสนอง | ภายใน 100 มิลลิวินาที |
อุณหภูมิ คะแนน | -40F ถึง + 149F |
ชนิดภาพเขียน | 3 เฟส |
แรงดันไฟฟ้า | 190-480 VAC |
ความกว้าง | 1.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.