IDEAL 30-1642 ตัวเชื่อมต่อในสาย 2 พอร์ต - แพ็คละ 2500
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ในตัวเชื่อมต่อ Line Push In |
สี | ส้ม |
ประเภทการเชื่อมต่อ | รอยต่อก้น |
ความสูง | 0.41 " |
ความยาว | 1" |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
สูงสุด การรวมลวด | 12-20 แข็ง, 12-16 ควั่น, 14-18 พันธนาการดีบุก |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 12 ของแข็ง, 12 เกลียว, 14 ดีบุก-บอนด์ควั่น |
นาที. ขนาดสายไฟ | 20 ของแข็ง, 16 เกลียว, 18 ดีบุก-บอนด์ควั่น |
ช่วงลวด | 20 ถึง 12 AWG Solid, 18 ถึง 12 AWG Stranded |
ประเภทลวด | แข็งหรือควั่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8536904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
30-1042 | 100 | ฿1,735 | ||
30-1042 บาท | 300 | ฿5,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.