Ideal 35-9029 | เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน 8-1/2 นิ้ว | 46w392 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 35-9029 เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน 8-1 / 2 นิ้ว | AG6TUX 46W392

IDEAL 35-9029 เครื่องตัดทแยงมุมแบบมีฉนวน 8-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6TUX รุ่น: 35-9029ข้ามอ้างอิง: 46W392
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
฿5,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดมาตรฐาน
สีของมือจับส้ม
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม3 / 4 "
ความกว้างของขากรรไกร1.25 "
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม3 / 4 "
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 4 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8203205000

รายละเอียดสินค้า:

  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน (ฉนวน)
  • ESD Safe (ไม่ใช่)
  • เครื่องปอกสายไฟ (ไม่ใช่)
  • ไม่จอด (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
IDEAL 35-029 เครื่องตัดทแยงมุมความยาว 8 นิ้ว | AA2HBD 10J837 35-029ไม่ได้รับการจัดอันดับทองแดงอลูมิเนียมและลวดเหล็กอ่อนสีเหลืองจุ่ม7 / 8 "1.125 "เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม8"฿2,139

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 35-9029 เครื่องตัดทแยงมุมแบบมีฉนวน 8-1/2 นิ้ว
฿5,068 / หน่วย