Ideal 35-908 | ไขควง/ไขควง 7-in-1 | 4pcz2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 35-908 ไขควง / ไขควง 7-in-1 | AD9BYR 4PCZ2

IDEAL 35-908 ไขควง/ไขควง 7-in-1

In Stock
รายการ: AD9BYR รุ่น: 35-908ข้ามอ้างอิง: 4PCZ2
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
฿1,053 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดอ่อนนุช / ไขควงหลายบิต
ประเภท Bit Retainerการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สไตล์บิตสิ้นสุดวันที่สอง
ขนาดไดรฟ์1 ก.ค. 4 ก.ย. 5
ประเภทตัวขับเสียง7 в-1
เสร็จสิ้นChrome
จัดการออกแบบไนลอนเรซิน
จำนวนชิ้น4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
แอพพลิเคชันหลักช่างไฟฟ้​​า
ratchetingไม่
วัสดุก้านเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
ประเภทก้านของแข็ง
ขนาดรวมPH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์จัดการออกแบบจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดรวมราคา
IDEAL 35-688 ไขควงหลายบิต 9-1 / 2 นิ้ว 21-in-1 | AA2HBE 10J842 35-6881/4", 5/16", 7/16"พลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์109.5 "Hex 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted, PH3 x 5/16 "Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx (R) T15 x T20, T25 x T30฿1,989

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 35-908 ไขควง/ไขควง 7-in-1
฿1,053 / หน่วย