Ideal 35-9693 | ไขควงหุ้มฉนวน ตร. #2 X 10-1/4 นิ้ว | 46w430 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 35-9693 ไขควงหุ้มฉนวน Sq # 2 x 10-1 / 4 In | AG6TVY 46W430

IDEAL 35-9693 ไขควงหุ้มฉนวน Sq #2 x 10-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6TVY รุ่น: 35-9693ข้ามอ้างอิง: 46W430
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
฿844 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหุ้มฉนวน
เสร็จสิ้นก้านหุ้มฉนวนปลายดำออกไซด์
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
จัดการวัสดุAcetate พร้อม Cushion Grip
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.25 "
ความยาวก้าน6"
วัสดุก้านโครเมี่ยม - วานาเดียมสตีล
รูปร่างก้านรอบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ#2
เคล็ดลับสไตล์ช่องสี่เหลี่ยม
เคล็ดลับกลุ่มสไตล์สี่เหลี่ยมด้านเท่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8205400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านขนาดเคล็ดลับเคล็ดลับสไตล์เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ราคา
IDEAL 35-9193 Insulated Screwdriver Phillips # 1 x 7 In | AG6TVJ 46W415 35-91937"3.187 "#1ฟิลลิปฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์฿1,174
IDEAL 35-9194 ไขควงฉนวนฟิลลิป # 2 X8-1 / 2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2ฟิลลิปฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์฿1,262
IDEAL 35-9196 Insulated Screwdriver Phillips # 3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3ฟิลลิปฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์฿1,864
IDEAL 35-9690 ไขควงหุ้มฉนวนสี่เหลี่ยม # 0 x 10-1 / 4 นิ้ว | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0ช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านเท่า฿803
IDEAL 35-9150 ไขควงฉนวนเสียบ 1/4 X8-1 / 4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "คีย์สโตน Slottedslotted฿1,808
IDEAL 35-9147 ไขควงหุ้มฉนวน 7 / 32x8-3 / 4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "คีย์สโตน Slottedslotted฿1,989
IDEAL 35-9151 ไขควงฉนวนเสียบ 1/4 x 10-1 / 4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "คีย์สโตน Slottedslotted฿1,974

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 35-9693 ไขควงหุ้มฉนวน Sq #2 x 10-1/4 นิ้ว
฿844 / หน่วย