Ideal 46-609 | ท่อหด 0.807 นิ้ว สีดำ 4 ฟุต Pk 5 | 29uj79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 46-609 ท่อหด 0.807 นิ้ว Id ดำ 4 ฟุต Pk 5 | AF9CUJ 29UJ79

IDEAL 46-609 ท่อหด 0.807 นิ้ว รหัส ดำ 4 ฟุต แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AF9CUJ รุ่น: 46-609อ้างไขว้: 29UJ79
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
฿9,294 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหดความร้อน
สีBlack
ID หลังจากหดตัว0.374 "
ID ก่อนหดตัว0.807 "
ความยาว4ft
วัสดุPolyolefin
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
อัตราส่วนการหดตัว2:1
หดตัวชั่วคราว248 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-55 องศาถึง 125 องศา F
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว0.027 "
แบบติดผนังผนังบาง
ช่วงลวด2 ถึง 250 kcmil

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)18.42
ความยาวเรือ (ซม.)18.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.69
รหัส HS3917320000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงลวดID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความยาวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าชั่วคราว พิสัยความหนาของผนังหลังจากหดตัวความกว้างกก. จำนวนราคา
IDEAL 46-330 Heat Shrink 100 ยาว 1 นิ้ว Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 มคก0.5 "1.043 "100ft600-67 ถึง 257 F0.031 "1"1฿25,101
IDEAL 46-327 Heat Shrink 200 ความยาว 3/4in Od | AB8AJA 25A167 46-3272 - 250 มคก0.374 "0.807 "200ft600-67 ถึง 257 F0.027 "3 / 4 "1฿37,154
IDEAL 46-601 ท่อหด 0.079 นิ้ว Id ดำ 4 ฟุต Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116 AWG0.031 "0.079 "4ft600V-55 องศาถึง 125 องศา F0.014 "-5฿5,695
IDEAL 46-602 ท่อหด 0.122 นิ้ว Id ดำ 4 ฟุต Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214 ถึง 12 AWG0.047 "0.122 "4ft600V-55 องศาถึง 125 องศา F0.017 "-5฿6,255
IDEAL 46-603 ท่อหด 0.146 นิ้ว Id ดำ 6 นิ้ว Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324 ถึง 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 องศาถึง 125 องศา F0.017 "-5฿6,376
IDEAL 46-604 ท่อหด 0.205 นิ้ว Id ดำ 4 ฟุต Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420 ถึง 14 AWG0.094 "0.205 "4ft600V-55 องศาถึง 125 องศา F0.02 "-5฿5,937
IDEAL 46-605 ท่อหด 0.268 นิ้ว Id ดำ 4 ฟุต Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514 ถึง 8 AWG0.126 "0.268 "4ft600V-55 องศาถึง 125 องศา F0.022 "-5฿6,802

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 46-609 ท่อหด 0.807 นิ้ว รหัส ดำ 4 ฟุต แพ็ค 5
฿9,294 / แพ็ค