IDEAL 61-765GA ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 660a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์มิเตอร์ |
ความแม่นยำกระแส AC | 0.02 |
การตอบสนอง AC | กลาง |
ความต่อเนื่องของเสียง | ใช่ |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | 9V |
ความถี่ในการสอบเทียบ | เฮิร์ตซ์ 400 |
ปริมาตร | 999.9 |
แคลมป์มิเตอร์แบบกราม | Clamp On |
เคานต์ | 9999 |
ข้อมูลค้างไว้ | ใช่ |
แสดง | จอ LCD 4 หลัก |
ความจุกราม | 1.437 " |
สูงสุด แอมป์ AC | 660 |
สูงสุด โวลต์ AC | 750 |
สูงสุด DC แอมป์ | 660 |
สูงสุด DC โวลต์ | 1000 |
สูงสุด โอห์ม | 999.9 |
Peak Hold | ใช่ |
การจัดอันดับความปลอดภัย | กสท.IV 600V, กสท.III 1000V |
UPC | 783250659470 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 9030330040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแบตเตอรี่ | ความถี่ในการสอบเทียบ | เคานต์ | แสดง | ความจุกราม | การจัดอันดับความปลอดภัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-744 | AAA | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | 4000 | จอแอลซีดี | 1.5 " | กสท.600 XNUMXV | ฿7,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.