Ideal 774016 | สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด/ปิด/เปิด | 1xwr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 774016 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด / เปิด | AB4GNT 1XWR7

IDEAL 774016 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด/ปิด/เปิด

In Stock
รายการ: AB4GNT รุ่น: 774016ข้ามอ้างอิง: 1XWR7
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
฿974 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC20A ที่ 125v, 10A @ 250V
สีตัวกระตุ้นเงิน
ความยาวตัวกระตุ้น0.75 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ค้างคาว
รูปแบบการติดต่อปปส
HP1.5
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 185 องศา F
การใช้งานที่แนะนำแอปพลิเคชั่นเครื่องมือไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุมมอเตอร์
ก้าน Dia และขนาดเกลียว15 / 32-32 NS-2A
ลำต้นยาว0.5 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด / เปิด
ขั้วสกรู
UPC781789740164

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (เงิน)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Factory Tested 100,00 Cycles to 21A @ 14.8VDC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสลับฟังก์ชั่นขั้วราคา
IDEAL 774015 สวิตช์เปิด / ปิด Dpdt 6 เชื่อมต่อ | AB4GNR 1XWR 4 774015เปิด / เปิดสกรู฿557
IDEAL 774003 สวิทช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด / เปิด | AB4GNU 1XWR8 774003เปิด / ปิด / เปิดแท็บ Quick Connect฿450
IDEAL 774000 สวิทช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด / เปิด | AB4GNV 1XWT1 774000Momentary On / Off / Momentary Onสกรู฿513

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 774016 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด/ปิด/เปิด
฿974 / หน่วย