Ideal 774027 | สวิตช์สลับตัวเชื่อมต่อ Spdt 3 ได้รับการดูแลเปิด/ปิด/เปิด | 4frl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 774027 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spdt 3 บำรุงรักษาเปิด / ปิด / เปิด | AD7PBG 4FRL7

IDEAL 774027 คอนเนคเตอร์สวิตช์สลับ Spdt 3 เปิด/ปิด/เปิด

In Stock
รายการ: AD7PBG รุ่น: 774027อ้างอิงข้าม: 4FRL7
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
฿578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC20A ที่ 125v, 10A @ 250V
สีตัวกระตุ้นเงิน
ความยาวตัวกระตุ้น0.75 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ค้างคาว
รูปแบบการติดต่อสพท
HP3/4
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ3
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 185 องศา F
การใช้งานที่แนะนำแอปพลิเคชั่นเครื่องมือไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุมมอเตอร์
ก้าน Dia และขนาดเกลียว15 / 32-32 NS-2B
ลำต้นยาว0.5 "
สลับฟังก์ชั่นคงไว้เปิด / ปิด / เปิด
ขั้วแท็บ Quick Connect
UPC783250573516

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (เงิน)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Factory Tested 100,00 Cycles to 21A @ 14.8VDC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสลับฟังก์ชั่นขั้วราคา
IDEAL 774094 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spdt 3 เปิด / ปิด / เปิด | AB4GNN 1XWP9 774094เปิด / ปิด / เปิดชั่วขณะสกรู฿399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 774027 คอนเนคเตอร์สวิตช์สลับ Spdt 3 เปิด/ปิด/เปิด
฿578 / หน่วย