Ifm เอ็ม ไอเอฟเอส201 | พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก 12mmd 50mml | 39du05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IFM IFS201 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05

IFM IFS201 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ทรงกระบอก 12mmD 50mmL

In Stock
รายการ: AH8ZWZ รุ่น: IFS201อ้างอิงข้าม: 39DU05
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
฿2,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานโลหะ
กรณีที่วัสดุทองเหลืองเคลือบบรอนซ์ขาว
ประเภทวงจร3 สาย PNP / NPN
การตรวจจับระยะทาง4.0mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 4 ขา M12
อัตราส่วน IP67
ความยาว50ft
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 700
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า10 ถึง 30 VDC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
เซนเซอร์ Dia12.0mm
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุประเภทวงจรการเชื่อมต่อไฟฟ้าความยาวคลื่นความถี่อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยป้องกัน / ไม่มีการป้องกันราคา
IFM IE5344 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงทรงกระบอก 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344ทองเหลืองเคลือบบรอนซ์ขาว3 สาย PNP / NPNขั้วต่อ 3 ขา M837mmเฮิร์ตซ์ 100032 องศาถึง 140 องศา FShielded฿4,362
IFM IFR200 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L สแตนเลสPNP 3 สายขั้วต่อ 4 ขา M1260เฮิร์ตซ์ 232 องศาถึง 185 องศา FShielded฿4,218
IFM IFS200 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงทรงกระบอก 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 ไอเอฟเอส200ทองเหลืองเคลือบบรอนซ์ขาว3 สาย PNP / NPNขั้วต่อ 4 ขา M1245mmเฮิร์ตซ์ 700-13 องศาถึง 167 องศา FShielded฿2,220
IFM II5742 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงทรงกระบอก 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II 5742ทองเหลืองเคลือบบรอนซ์ขาวPNP 3 สายขั้วต่อ 4 ขา M1272 "เฮิร์ตซ์ 250-13 องศาถึง 158 องศา FShielded฿6,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IFM IFS201 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ทรงกระบอก 12mmD 50mmL
฿2,254 / หน่วย