Ifm Px9111 | ตัวส่งแรงดัน, 0 Psi ถึง 3000 Psi, 0 ถึง 10v Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องส่งแรงดัน IFM PX9111, 0 PSI ถึง 3000 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LWU 35T594

IFM เครื่องส่งแรงดัน PX9111, 0 PSI ถึง 3000 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน

In Stock
รายการ: CR4LWU รุ่น: PX9111ข้ามอ้างอิง: 35T594
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
฿18,512 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความดัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
ตัวส่งสัญญาณแรงดัน IFM PX9118, Wc 0 นิ้วถึง 100 นิ้ว Wc, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน, Ip65 | CR4LWG 35T588 PX9118฿25,807
ตัวส่งสัญญาณแรงดัน IFM PX3228, Wc 0 นิ้วถึง 100 นิ้ว Wc, 4 ถึง 20Ma Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน, Ip65 | CR4LWH 35T576 PX3228฿18,512
เครื่องส่งแรงดัน IFM PX9112, 0 PSI ถึง 1000 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LWJ 35T593 PX9112฿18,512
เครื่องส่งแรงดัน IFM PX3222, 0 PSI ถึง 1000 PSI, 4 ถึง 20Ma Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LWK 35T584 PX3222฿18,512
เครื่องส่งแรงดัน IFM PX9114, 0 PSI ถึง 100 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน, Ip65 | CR4LWL 35T591 PX9114฿18,512
เครื่องส่งแรงดัน IFM PX3224, 0 PSI ถึง 100 PSI, 4 ถึง 20Ma Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน, Ip65 | CR4LWM 35T579 PX3224฿18,512
เครื่องส่งแรงดัน IFM PX9117, 0 PSI ถึง 15 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน, Ip65 | CR4LWN 35T589 PX9117฿18,512

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IFM เครื่องส่งแรงดัน PX9111, 0 PSI ถึง 3000 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน
฿18,512 / หน่วย