วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม Mx6-k1237211 | 36j743 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดสำลัก Lel Co H2s O2 Cl2 สีดำ | AC6VCB 36J743

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดสำลัก Lel Co H2s O2 Cl2 สีดำ

In Stock
รายการ: AC6VCB รุ่น: MX6-K1237211ข้ามอ้างอิง: 36J743
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
฿208,179 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับหลายแก๊สสำลัก
การตั้งปลุกสัญญาณเตือนทั้งหมดปรับได้, O2 ต่ำ 19.5%, O2 สูง 23.5%, คำเตือน CO 35 ppm, อันตราย 70 ppm, คำเตือน H2S 10 ppm, อันตราย 20 ppm, CI2 0.5 ppm คำเตือน, 1.0 ppm อันตราย, คำเตือน LEL 10%, อันตราย 20%, VOC แตกต่างกันไปตามประเภทแก๊ส
ประเภทสัญญาณเตือนเสียงภาพสั่น
แบตเตอรี่10 ชม.
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ความลึก1-7 / 10 "
ตรวจพบออกซิเจน, ติดไฟได้, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, คาร์บอนมอนอกไซด์, คลอรีน
แสดงจอแอลซีดี
ประเภทแก๊สLEL, CO, H2S, O2, CI2
ความสูง5 3 / 10 "
สีที่อยู่อาศัยBlack
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4F ถึง 131 องศา F (-20 ถึง 55 องศา C)
ความละเอียดO2 (เพิ่มขึ้น 0.1% โดยปริมาตร), LEL (เพิ่มขึ้น 1% LEL), H2S (เพิ่มขึ้น 0.1 ppm), CO (เพิ่มขึ้น 1 ppm), CI2 (เพิ่มขึ้น 0.1 ppm)
ช่วงเซ็นเซอร์O2 0 ถึง 30.0%, LEL 0 ถึง 100%, H2S 0 ถึง 500 ppm, CO 0 ถึง 1500 ppm, CI2 0 ถึง 100 ppm
ความกว้าง3 1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS9027102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงเซ็นเซอร์การตั้งปลุกความลึกตรวจพบประเภทแก๊สความสูงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความละเอียดราคา
INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดสำลัก O2 Co2 Nh3 Ir Lel | เอซี6ยูเซ่ 36J652 MX6-K603Q211O2 0 ถึง 30%, CO2 0 ถึง 5%, NH3 0 ถึง 500 ppm, LEL 0 ถึง 100%สัญญาณเตือนทั้งหมดปรับได้, O2 ต่ำ 19.5%, O2 สูง 23.5%, CO2 ต่ำ 2.0%, สูง 3.0%, คำเตือน NH3 25 ppm, อันตราย 50 ppm, คำเตือน LEL 10%, อันตราย 20%, VOC แตกต่างกันไปตามประเภทก๊าซ2.75 "ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์ / IR, แอมโมเนีย, ขีด จำกัด การระเบิดที่ต่ำกว่า, เครื่องตรวจจับO2, CO2, NH3, IR, LEL7.625 "-4 ถึง 131 องศา F (-20 ถึง 55 องศา C)O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%฿207,487

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดสำลัก Lel Co H2s O2 Cl2 สีดำ
฿208,179 / หน่วย