ชิ้น | เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด การแพร่กระจาย |
การตั้งปลุก | สัญญาณเตือนทั้งหมดปรับได้, O2 ต่ำ 19.5%, O2 สูง 23.5%, CO2 ต่ำ 2.0%, สูง 3.0%, คำเตือน NH3 25 ppm, อันตราย 50 ppm, คำเตือน LEL 10%, อันตราย 20%, VOC แตกต่างกันไปตามประเภทก๊าซ |
ประเภทสัญญาณเตือน | เสียงภาพสั่น |
แบตเตอรี่ | 36 ชม. |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
ความลึก | 1-11 / 16 " |
ตรวจพบ | ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์ / IR, แอมโมเนีย, ขีด จำกัด การระเบิดที่ต่ำกว่า, เครื่องตรวจจับ |
แสดง | จอแอลซีดี |
ประเภทแก๊ส | O2, CO2 (IR), NH3, LEL |
ความสูง | 5 5 / 16 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -4 ถึง 131 องศา F (-20 ถึง 55 องศา C) |
ความละเอียด | O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1% |
ช่วงเซ็นเซอร์ | O2 0 ถึง 30%, CO2 0 ถึง 5%, NH3 0 ถึง 500 ppm, LEL 0 ถึง 100% |
ความกว้าง | 3 1 / 16 " |