วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม Tx1-4 | เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว No2 0-150ppm สีส้ม | 46c110 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องตรวจจับแก๊สเดี่ยว SCIENTIFIC TX1-4 2 0-150ppm สีส้ม | AD6MKJ 46C110

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 หัวตรวจวัดก๊าซเดี่ยว No2 0-150ppm สีส้ม

In Stock
รายการ: AD6MKJ รุ่น: TX1-4ข้ามอ้างอิง: 46C110
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
฿28,704 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว
การตั้งปลุกกำหนดโดยผู้ใช้
ประเภทสัญญาณเตือนเสียง (100dB), ภาพ, สั่น
แบตเตอรี่3 ปี
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V
ความลึก1.375 "
ตรวจพบไนโตรเจนไดออกไซด์
แสดงBacklit LCD
ประเภทแก๊สNO2
ความสูง3 9 / 10 "
สีที่อยู่อาศัยส้ม / ดำ
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 ถึง +122 องศา F, -20 ถึง +50 องศา C
ความละเอียดเพิ่มขึ้น 0.1 ppm
ช่วงเซ็นเซอร์0 ถึง 150 ppm
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS9027102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เซนเซอร์แบบเปลี่ยนได้ (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแก๊สการตั้งปลุกประเภทสัญญาณเตือนความสูงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความละเอียดช่วงเซ็นเซอร์ความกว้างราคา
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 18105247 เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวไฮโดรเจนซัลไฟด์ | AD2NWY 3TB74 18105247H2Sต่ำ 10 ppm สูง 20 ppmเสียงภาพและการสั่นสะเทือน3.38 "-4 ถึง 122 องศา F, -20 ถึง 50 องศา C1 ppm0 ถึง 500 ppm2.3 "฿15,142
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 18105254 เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวคาร์บอนมอนอกไซด์ | AD2NWZ 3TB75 18105254COต่ำ 35 ppm สูง 70 ppmเสียงภาพและการสั่นสะเทือน3.38 "-4 ถึง 122 องศา F, -20 ถึง 50 องศา C1 ppm0 ถึง 999 ppm2.3 "฿15,671
SCIENTIFIC TX1-1 Single Gas Detector Co 0-1000ppm Orange | AD6MKG 46C108 เท็กซัส1-1COกำหนดโดยผู้ใช้เสียง (100dB), ภาพ, สั่น3 9 / 10 "-4 ถึง +122 องศา F, -20 ถึง +50 องศา Cเพิ่มขึ้น 1.0 ppm0 ถึง 1000 ppm2"฿19,472
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-2 เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว H2s 0-200ppm สีส้ม | AD6MKH 46C109 เท็กซัส1-2H2Sกำหนดโดยผู้ใช้เสียง (100dB), ภาพ, สั่น3 9 / 10 "-4 ถึง +122 องศา F, -20 ถึง +50 องศา Cเพิ่มขึ้น 0.1 ppm0 ถึง 200 ppm2"฿20,458
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว So2 0-150ppm สีส้ม | AD6MKK 46C111 เท็กซัส1-5SO2กำหนดโดยผู้ใช้เสียง (100dB), ภาพ, สั่น3 9 / 10 "-4 ถึง +122 องศา F, -20 ถึง +50 องศา Cเพิ่มขึ้น 0.1 ppm0 ถึง 150 ppm2"฿28,704
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 18100060-2 เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวไฮโดรเจนซัลไฟด์ | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2Sปรับเสียงภาพและการสั่นสะเทือน3.68 "-40 ถึง 140 องศา F, -40 ถึง 60 องศา C0.1 ppm0 ถึง 500 ppm2"฿29,649
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 18100060-3 เครื่องตรวจจับก๊าซออกซิเจนเดี่ยว | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2ปรับเสียงภาพสั่น3 11 / 16 "-40 องศาถึง 140 องศา F, -40 องศาถึง 60 องศา C1 ppm0 ถึง 30% โดยปริมาตร2"฿28,461

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 หัวตรวจวัดก๊าซเดี่ยว No2 0-150ppm สีส้ม
฿28,704 / หน่วย