Ingersoll-rand 1702sb1 | ประแจผลกระทบลม 3/8 นิ้ว ขับเคลื่อน 10000 รอบต่อนาที | 3y598 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 1702SB1 ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้วไดรฟ์ 10000 รอบต่อนาที | AD3CRK 3Y598

INGERSOLL-RAND 1702SB1 ประแจผลกระทบลม 3/8 นิ้ว 10000 rpm

In Stock
รายการ: AD3CRK รุ่น: 1702SB1ข้ามอ้างอิง: 3Y598
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
฿34,715 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์2.5
CFM @ โหลดเต็ม13.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
สูงสุด ความจุกลอน7 / 16 "
แม็กซ์ แรงบิด105 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.875 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์หมุด
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 8 "
สไตล์อินไลน์
น้ำหนักเครื่องมือ2.5 ปอนด์
ช่วงแรงบิด13 ถึง 85 ฟุต - ปอนด์
UPC663023060484

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงแรงบิดCFM @ โหลดเต็มหน้าที่แม็กซ์ แรงบิด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทรีเทนเนอร์สไตล์น้ำหนักเครื่องมือราคา
INGERSOLL-RAND 212 ประแจผลกระทบลม ขนาดขับเคลื่อน 3/8 นิ้ว ความเร็ว 10000 รอบต่อนาที | AE2QYK 4Z623 21220 ถึง 125 ฟุต - ปอนด์11.0General150 ฟุต - ปอนด์6"แหวนกำด้ามปืน2.89 ปอนด์฿14,486

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 1702SB1 ประแจผลกระทบลม 3/8 นิ้ว 10000 rpm
฿34,715 / หน่วย