Ingersoll-rand ประแจผลกระทบอากาศ 231ha 1/2 ใน Square Drive | 4yd62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 231HA ประแจผลกระทบลม ตัวปืนพก 8000 รอบต่อนาที | AE2LUF 4YD62

INGERSOLL-RAND 231HA ประแจผลกระทบอากาศ ตัวปืน 8000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AE2LUF รุ่น: 231HAอ้างอิงข้าม: 4YD62
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
฿12,261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.2
CFM @ โหลดเต็ม22.0
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8000
สูงสุด ความจุกลอน9 / 16 "
แม็กซ์ แรงบิด450 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 1 / 3 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์แหวน
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ5.8 ปอนด์
ช่วงแรงบิด25 ถึง 350 ฟุต - ปอนด์
UPC663023022284

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องมือไฟฟ้าซีรี่ส์ 231HA ใช้สำหรับการคลายและขันน็อตยึดสลักเกลียวขนาดใหญ่และตัวยึดที่เป็นสนิมด้วยแรงบิดในการหมุนที่สูงมากซึ่งไม่สามารถทำได้โดยใช้ตัวขับกำลังปกติ
  • สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและสารเคมีที่ยากที่สุดรวมถึงการหยดซ้ำ
  • มีด้ามจับที่สะดวกสบายและระบบหล่อลื่นแบบป้อนแรงดันเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและการสูญเสียจากแรงเสียดทานตามลำดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทั่งตีเหล็กหรือตีทองแม็กซ์ แรงบิด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁน้ำหนักเครื่องมือราคา
INGERSOLL-RAND 231C ประแจผลกระทบลม 1/2 นิ้ว ขับเคลื่อน 8000 Rpm | เอซี4ดีวีเอฟ 2Z747 231CStandard 600 ฟุต - ปอนด์7 2 / 7 "5.8 ปอนด์฿11,716
INGERSOLL-RAND 231HA-2 ประแจลม 1/2 นิ้วขับ 8000 รอบต่อนาที | AF2YFQ 6Z917 231HA-22 "ขยาย590 ฟุต - ปอนด์9"6.1 ปอนด์฿13,243

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 231HA ประแจผลกระทบอากาศ ตัวปืน 8000 รอบต่อนาที
฿12,261 / หน่วย