INGERSOLL-RAND 2545E10A ปั๊มลมไฟฟ้า 2 จังหวะ 10 แรงม้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 25 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | สวิทช์แรงดัน |
แปลง | 110 ถึง 220VAC, 220 ถึง 110VAC |
ความลึก | 10.75 " |
กรงขัง | NEMA |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | โลหะระบายอากาศสีดำ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 35 |
ความสูง | 9" |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
การติด | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
จำนวนสเตจ | 2 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 175 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 140 |
ความสูงโดยรวม | 50 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ระยะ | 3 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | 2.5 คิว |
RPM ปั๊ม | 1050 |
ขนาดถัง | 120 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
คะแนน VA | 3KVA |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
ความกว้าง | 9.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 409.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 203.2 |
รหัส HS | 8414801625 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์ | Control | แรงดันไฟฟ้า | กรงขัง | เสร็จสิ้น | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545E10B | 30 " | 12.5 | สวิทช์แรงดัน | 460 | NEMA | ผงเคลือบผิว | 10 | 60 | ฿335,000 | RFQ
|
7100E15อา | 30 " | 42 | สวิทช์แรงดัน | 230 | NEMA | ผงเคลือบผิว | 15 | 60 | ฿436,592 | RFQ
|
7100E15B | 30 " | 21 | สวิทช์แรงดัน | 460 | NEMA | ผงเคลือบผิว | 15 | 60 | ฿423,999 | RFQ
|
2545E10FP-200-3 | 30 " | 28.1 | สวิทช์แรงดัน | 200 | NEMA | ผงเคลือบผิว | 10 | 60 | ฿311,499 | RFQ
|
7100E15 | 29 " | 42/21 | คู่ | 230/460 | NEMA 1 | อบบนผงเคลือบเคลือบ | 15 | 60 | ฿300,919 | RFQ
|
7100E15 | 29 " | 48.3 | คู่ | 200 | NEMA 1 | อบบนผงเคลือบเคลือบ | 15 | 60 | ฿351,731 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.