INGERSOLL-RAND 2A1SA ค้อนบิ่น 28 Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนบิ่นอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 3 / 8 " |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 7.0 |
พัดต่อนาที | 2300 |
CFM @ โหลดเต็ม | 28.0 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ประเภทการจัดการ | ประเภท D |
นาที. ท่อ | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดก้าน | 0.58 " |
ประเภทก้าน | แม่มด |
ระยะชัก | 2" |
UPC | 663023036427 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.11 |
รหัส HS | 8467191000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | พัดต่อนาที | CFM @ โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดก้าน | ประเภทก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ส 2A2 | 3 / 8 " | 7.0 | - | 28.0 | 16.375 " | 0.68 " | รอบ | ฿46,285 | ||
4A2SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.68 " | รอบ | ฿38,519 | ||
4A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.58 " | แม่มด | ฿36,962 | ||
3A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1725 | 29.0 | 17.875 " | 0.58 " | แม่มด | ฿38,974 | ||
2DA2SA | 7 / 8 "-24 | 7.0 | 2200 | 28.0 | 13.75 " | 0.68 " | รอบ | ฿33,338 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.