Ingersoll-rand 3128ka | เครื่องขัดกระดาษทราย Random Orbital 0.20hp 3 นิ้ว | 1xfg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 3128KA เครื่องขัดกระดาษทรายแบบออร์บิทัลแบบสุ่ม 0.20 แรงม้า 3 นิ้ว | AB4EEC 1XFG6

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hp 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4EEC รุ่น: 3128KAการอ้างอิงโยง: 1XFG6
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
฿11,014 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มทางอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์2
CFM @ โหลดเต็ม14.7
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.20
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
Orbit Dia1 / 5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
แบบแผ่นหน้าตะขอและห่วง
ขนาดแผ่น3"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน1 / 4 "-28
เค้นทริกเกอร์
UPC663023021010
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นสูญญากาศ
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)37.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.92
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ประเภทท่อไอเสียOrbit Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
INGERSOLL-RAND 3128XPA เครื่องขัดกระดาษทรายแบบวงโคจรแบบสุ่ม 0.20 แรงม้า 3 นิ้ว | AA4KZE 12T594 3128XPA2.1จัดการ3 / 16 "4.5 "฿9,968

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hp 3 นิ้ว
฿11,014 / หน่วย