INGERSOLL-RAND 39265889 โปรแกรมควบคุมเครื่องอัดอากาศ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมระบบอัดอากาศ |
ความลึก | 6.00 |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 12 |
ความสูง | 9.45 |
ช่วงความชื้น | 0 เพื่อ 95% RH |
Hz | 50/60 |
เพาเวอร์อินพุต | 50VA |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC/225 VAC +/- 10% |
ระยะ | 1 |
ชั่วคราว พิสัย | 32F ถึง 115F |
ชนิดภาพเขียน | โปรแกรมได้ |
ความกว้าง | 11.45 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.