Ingersoll-rand 529 เลื่อยชัก ด้ามจับยาง | 23z007 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เลื่อยลม INGERSOLL-RAND 529, 9500 spm, การสั่นสะเทือนต่ำ, หมุนได้ 360 องศา | AB7RGE 23Z007

INGERSOLL-RAND เลื่อยลมลูกสูบ 529, 9500 spm, การสั่นสะเทือนต่ำ, หมุนได้ 360 องศา

In Stock
รายการ: AB7RGE รุ่น: 529ข้ามอ้างอิง: 23Z007
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
฿12,342 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลื่อยลมแบบลูกสูบ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์1.1
CFM @ โหลดเต็ม1.13
หน้าที่General
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.75 "
ความดันที่ต้องการ84 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ระยะชัก3 / 8 "
จังหวะต่อนาที9500
เค้นคันโยก
น้ำหนักเครื่องมือ1.50 ปอนด์
UPC663023099507
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8467195090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหรือเฉือนพลาสติกไฟเบอร์กลาสและอลูมิเนียมอย่างแม่นยำ
  • มีช่องหมุนได้ 360 องศาซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตัดที่แม่นยำบนพื้นผิวโค้งและพื้นเรียบ
  • การออกแบบลดการสั่นสะเทือนที่จดสิทธิบัตรและโครงสร้างน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มการเข้าถึงและอายุการใช้งาน
  • มาพร้อมกับใบมีดที่คมและด้ามจับยางเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไม่เมื่อยล้าและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไอเสียที่ปรับได้จะนำกระแสลมออกจากตัวผู้ใช้และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มวัสดุที่ใช้ผลิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความดันที่ต้องการเค้นน้ำหนักเครื่องมือราคา
INGERSOLL-RAND 429 เลื่อยลมแบบลูกสูบ รีเทนเนอร์ใบมีดแบบบวก | AF2NFH 6W381 4292.59.0อลูมิเนียม8.25 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วล็อคคันโยกปิด1.33 ปอนด์฿9,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND เลื่อยลมลูกสูบ 529, 9500 spm, การสั่นสะเทือนต่ำ, หมุนได้ 360 องศา
฿12,342 / หน่วย