Ingersoll-rand Avc10a1 | เครื่องตอกหมุดลมอุตสาหกรรม 3190 ปอนด์ | 24k080 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND AVC10A1 เครื่องตอกหมุดลมอุตสาหกรรม 3190 lb. | AB7XBK 24K080

INGERSOLL-RAND AVC10A1 เครื่องตอกหมุดย้ำลมอุตสาหกรรม 3190 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB7XBK รุ่น: AVC10A1ข้ามอ้างอิง: 24K080
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
฿52,574 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตอกหมุด
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM ต่อโรคหลอดเลือดสมอง12
การก่อสร้างอลูมิเนียม
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 / 5 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความสูง3"
ความยาว6"
แม็กซ์ ความดัน90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. ขนาดท่อ5 / 16 "
แรงดึง3190 ปอนด์
ระยะชัก1.9 "
น้ำหนักเครื่องมือ2.20 ปอนด์
UPC663023009438

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.69
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)40.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8205595560
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตาบอด Rivet Dia (1/8 ", 5/32" และ 3/16 ")
  • Rivet Nut Dia (1/8 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวน้ำหนักเครื่องมือราคา
INGERSOLL-RAND AVC10C1 เครื่องตอกหมุดลมอุตสาหกรรม 3190 lb. | AB7XBL 24K081 AVC10C14"6 51 / 64 "2.10 ปอนด์฿64,263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND AVC10A1 เครื่องตอกหมุดย้ำลมอุตสาหกรรม 3190 ปอนด์
฿52,574 / หน่วย