INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 คันโยกลมควบคุม 13167 ปอนด์ดึงสูงสุด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกว้าน |
(F) NPT ทางเข้า | 1-1 / 4 " |
ดึงเส้นชั้นที่ 1 | 13,167 ปอนด์ |
ความเร็วบรรทัดชั้นที่ 1 | 38 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณลม | 700 ตร.ม |
ประเภทการควบคุม | การควบคุมคันโยก |
อัตราส่วนเกียร์ | 40:1 |
ประเภทเกียร์ | ของดาวเคราะห์ |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
ชนิดเครื่องยนต์ | มอเตอร์ลูกสูบ |
ความสูงโดยรวม | 31.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 58.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 28.031 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 562.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 148.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.22 |
รหัส HS | 8425390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณลม | อัตราส่วนเกียร์ | ขนาดท่อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บียู7เอ | 50 ตร.ม | 54:1 | 3 / 4 " | 15 " | 19 13 / 16 " | 10 " | ฿724,758 | |
FA2B-24MX1 | 350 ตร.ม | 43:1 | 1.5 " | 27.593 | 47 3 / 32 " | 22.125 " | ฿2,868,354 | |
FA2B-24XK1 | 350 ตร.ม | 43:1 | 1.5 " | 27.593 | 51 3 / 32 " | 22.125 " | ฿2,545,028 | |
FA5A-24XK1 | 700 ตร.ม | 40:1 | 1.5 " | 31.5 " | 58.5 " | 28.031 " | ฿5,650,050 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.