INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-1 ปั๊มลมโรตารี่แบบสกรู 32.0A
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์คอมเพรสเซอร์โรตารี่สกรู |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 35 ถึง 104 องศา F |
dBA @ 3 ฟุต | 69 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 197 |
แอมป์โหลดเต็ม | 32.0 |
HP | 5.00 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 ถึง 240 VAC |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3535 |
ความลึกโดยรวม | 28 " |
ความสูงโดยรวม | 68 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 68 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 418.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 186.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 186.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | HP | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33 ถึง 104 องศา F | 34.1 | 54 " | 5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3400 | ฿583,306 | ||
UP6-7.5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33 ถึง 104 องศา F | 34 | 54 " | 7.5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3495 | ฿644,544 | ||
UP6-7.5-125/80-230-1 | 61 " | สูงถึง 104 องศา F | 34.1 | 54 " | 7.5 | แอร์คอมเพรสเซอร์โรตารี่สกรู | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3495 | ฿468,043 | ||
UP6-5-125/80-230-1 | 61 " | สูงถึง 104 องศา F | 23.5 | 54 " | 5 | แอร์คอมเพรสเซอร์โรตารี่สกรู | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3480 | ฿423,018 | ||
R5.5I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35 ถึง 104 องศา F | 50.0 | 68 " | 7.50 | แอร์คอมเพรสเซอร์โรตารี่สกรู | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3520 | ฿774,602 | RFQ
| |
R4I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35 ถึง 104 องศา F | 39.0 | 68 " | 5.00 | แอร์คอมเพรสเซอร์โรตารี่สกรู | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3535 | ฿676,159 | RFQ
| |
R5.5I-A125/80-230-1 | 68 " | 35 ถึง 104 องศา F | 44.0 | 68 " | 7.50 | แอร์คอมเพรสเซอร์โรตารี่สกรู | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3520 | ฿535,637 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.