INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB ปั๊มลม 5.5 แรงม้า
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา |
(F) NPT Outlet | 3 / 8 " |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
ฟรี Air CFM @ 90 PSI | 11.8 |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 10.7 |
HP | 5.5 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 1 |
ความสูงโดยรวม | 26 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 32.0 |
สไตล์ | รถสาลี่ |
ขนาดถัง | 8 แกลลอน. |
ประเภทถัง | แฝด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 89.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.01 |
รหัส HS | 8414308070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.