INGERSOLL-RAND UP6-15C-125/120-200-3 ปั๊มลมโรตารีแบบสกรู 15 แรงม้า 65 Cfm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์คอมเพรสเซอร์โรตารี่สกรู |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | สูงถึง 104 องศา F |
dBA @ 3 ฟุต | 69 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 55 |
แอมป์โหลดเต็ม | 45.3 |
HP | 15 |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
ความลึกโดยรวม | 29 " |
ความสูงโดยรวม | 61 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 75 " |
ระยะ | 3 |
ขนาดถัง | 120 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 200 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 292.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8414801660 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดถัง | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | แอมป์โหลดเต็ม | แรงดันไฟฟ้า | HP | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-200-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 23.5 | 200 | 5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3400 | ฿565,786 | |
UP6-5TAS-150/80-230-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 15.5 | 230 | 5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3400 | ฿529,931 | |
UP6-5TAS-150/80-460-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 13.5 | 460 | 5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3400 | ฿569,531 | |
UP6-7.5TAS-150/80-200-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 22.7 | 200 | 7.5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3495 | ฿613,292 | |
UP6-7.5TAS-150/80-230-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 22.7 | 230 | 7.5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3495 | ฿613,292 | |
UP6-7.5TAS-150/80-460-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 19.7 | 460 | 7.5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3495 | ฿620,014 | |
UP6-10TAS-150/80-200-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 9.9 | 200 | 10 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3500 | ฿699,918 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.