INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM Air Cable Balancer ตะขอหมุน 500 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาลานเซอร์สายอากาศ |
ปริมาณลม | 1/8 ตร.ม |
เบรค | ใช่ |
Control | จี้ |
เสร็จสิ้น | ผงสีเหลือง |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 10 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 21 " |
ขนาดขาเข้า | 3 / 8 "NPT |
ยก | 80 " |
แม็กซ์ ความจุ | 500 ปอนด์ |
แขวน | ตะขอหมุน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414801690 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวที่อยู่อาศัย | ยก | แม็กซ์ ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ZAW015080HM | 15 11 / 16 " | 80 " | 150 ปอนด์ | ฿285,453 | |
ZAW020120SHM | 15 11 / 16 " | 120 " | 200 ปอนด์ | ฿373,967 | |
ZAW032080SHM | 15 11 / 16 " | 80 " | 325 ปอนด์ | ฿357,997 | |
ZAW035080HM | 15 11 / 16 " | 80 " | 350 ปอนด์ | ฿361,286 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.