INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-3XL Coverall, ขนาด 3XL, ซิปปิดด้วย Storm Flap, สีขาว, SMS, 25 ต่อกล่อง
รายการ: CF6MLP
รุ่น: 2222-3XL
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื้อคลุม |
สไตล์ข้อเท้า | เปิดข้อเท้า |
ประเภทปิดบัญชี | ซิปมีพนังพายุ |
สี | ขาว |
ข้อมือสไตล์ | ข้อมือยืดหยุ่น |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 48 - 51 " |
ความสูง | 10.6 " |
วัสดุ | สปันบอนด์-ละลาย-สปันบอนด์ |
สไตล์ตะเข็บ | ทำหน้าที่ |
ขนาด | 3XL |
ความกว้าง | 12.2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.