INTERTAPE PG500.16G กระดาษกาวย่น เส้นผ่านศูนย์กลางธรรมชาติ - แพ็คละ 36 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระดาษกาว |
แรงยึดเกาะ | 48 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยางสังเคราะห์ / เรซิน |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความยาว | 60 ย. |
วัสดุ | กระดาษย่นเรียบ |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 50 องศา F ถึง 140 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 21 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 5มิล |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 4823908600 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความกว้าง | สี | ความยาว | วัสดุ | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74936G | 7.2มิล | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 3 / 4 " | Brown | 60 ย. | กระดาษคราฟท์ Flatback | - | ฿13,709 | ||
84460G | 7.2มิล | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 3" | Brown | 60 ย. | กระดาษคราฟท์ Flatback | - | ฿16,679 | ||
84462G | 7.2มิล | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 4" | Brown | 60 ย. | กระดาษคราฟท์ Flatback | - | ฿18,120 | ||
71676G | 7.2มิล | 50 ออนซ์ / นิ้ว | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 2" | Brown | 60 ย. | กระดาษคราฟท์ Flatback | - | ฿20,916 | ||
PG5 ... 130 ก | 6.3มิล | 33 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ / เรซิน | 2" | โดยธรรมชาติ | 60 ย. | กระดาษย่นอย่างดี | 50 องศาถึง 200 องศา F | ฿15,980 | ||
PG500.15G | 5มิล | 48 ออนซ์ / นิ้ว | ยางสังเคราะห์ / เรซิน | 3 / 4 " | โดยธรรมชาติ | 60 ย. | กระดาษย่นเรียบ | 50 องศา F ถึง 140 องศา F | ฿4,690 | ||
PG500.13G | 5มิล | 48 ออนซ์ / นิ้ว | ยางสังเคราะห์ / เรซิน | 2" | โดยธรรมชาติ | 60 ย. | กระดาษย่นเรียบ | 50 องศา F ถึง 140 องศา F | ฿6,441 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.