INTERTAPE UM206TW เครื่องจ่ายเทปไฟฟ้าสำหรับงานหนัก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก |
สี | ขาว |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความสูง | 67 " |
ความยาว | 43 " |
สูงสุด ความกว้างของเทป | 1 1/2 ถึง 2 " |
ความต้องการไฟฟ้า | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เทปเบรค | ไม่ |
ความยาวในการจัดส่งเทป | ไม่จำกัด |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 187.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8422309186 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
UM094TW | 73 " | 45 " | 42 " | ฿396,720 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.