IRSG ERGO-50-K2 โต๊ะทำงานเคลื่อนที่ปรับระดับได้ 300 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานมือถือปรับความสูงได้ |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) การเบรก |
สี | เทาและดำ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 35 ถึง 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 87 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เออร์โก-27-K8 | 1 | 35 ถึง 42 " | 18 " | 46 " | ฿33,214 | ||
เออร์โก-50-K1 | 1 | 35 ถึง 40 " | 51 " | 26 " | ฿35,501 | ||
เออร์โก-50-K3 | 2 | 35 ถึง 40 " | 51 " | 26 " | ฿53,680 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.