IRSG SC2448-63CF รถเข็นนิรภัยเคลื่อนที่ 52 x 27 x 69
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นรักษาความปลอดภัยมือถือ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | ไม่แต่งงาน |
สี | เงิน |
การก่อสร้าง | ลวด |
เสร็จสิ้น | กรงรักษาความปลอดภัยสังกะสีชั้นวางของ Chrome และโพสต์ |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | ลวด |
จำนวนชั้นวาง | แต่ละชั้นขายแยกกัน |
ความสูงโดยรวม | 69 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 89.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.