JABSCO 29280-0000 ปั๊มมือ 35 Gpm 1 1/2 Hb x 1 1/2 Hb
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มมือ |
GPM | 35 |
ความสูง | 9.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
ขนาดขาเข้า | 1-1 / 2 "HB |
แม็กซ์ ความเหนียว | 31 SSU |
วัสดุหัวฉีด | พลาสติกไนล่อน |
ขนาด Outlet | 1-1 / 2 "HB |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 " |
รองพื้นเอง | สูงถึง 17.5 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | กะบังลม |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29240-0000 | 12 | 8" | 1 "HB | 1 "HB | 7" | 7" | ฿10,557 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.