Jabsco 50840-0012 | ปั๊ม 12vdc 9 Amp 3/4 X 3/4 Inch | 3pet5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JABSCO 50840-0012 ปั๊มน้ำ 12vdc 9 แอมป์ 3/4 x 3/4 นิ้ว | AD2GVK 3PET5

JABSCO 50840-0012 ปั๊ม 12vdc 9 แอมป์ 3/4 x 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2GVK รุ่น: 50840-0012อ้างอิงข้าม: 3PET5
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
฿27,107 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั้มแรงเหวี่ยง
แอมป์9
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด12.5 @ 10 ฟุต
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
วงจรการทำงานอย่างต่อเนื่อง
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า14
ความสูง5"
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
HP5/32
วัสดุใบพัดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทใบพัดป้องกันการอุดตัน
ทางเข้า3/4 "FNPT
ความยาว6"
สูงสุด GPM @ หัวหน้า25 @ 1.5 ฟุต
สูงสุด ศีรษะ8 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว210 องศา F
แม็กซ์ ความดัน7.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. GPM @ หัวหน้า5 @ 7.3 ฟุต
ตู้มอเตอร์ก.ค.ศ
ชนิดเครื่องยนต์แปรง
ทางออก3/4 "FNPT
วัสดุซีลคาร์บอน / เซรามิก
ประเภทซีลเชิงกล
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC671880579377
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
วัสดุรูปก้นหอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • หน้าแปลน (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JABSCO 50840-0012 ปั๊ม 12vdc 9 แอมป์ 3/4 x 3/4 นิ้ว
฿27,107 / หน่วย