Jacob Holtz 205-2xhrub-51 | ลูกล้อหมุนล้อคู่ 150 ปอนด์ ยาง 2 นิ้ว | 22e583 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-51 ล้อหมุนล้อคู่ 150 Lb ยาง 2 นิ้ว | AB6THW 22E583

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-51 ลูกล้อหมุนล้อคู่ 150 ปอนด์ 2 นิ้ว ยาง

In Stock
รายการ: AB6THW รุ่น: 205-2XHRUB-51ข้ามอ้างอิง: 22E583
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
฿39 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อหมุนล้อคู่
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบสีดำ
วัสดุกรอบประกอบด้วย
โหลดคะแนน150 ปอนด์
ประเภทการติดตั้งก้านแหวนทองเหลือง
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม2 45 / 64 "
ก้าน Dia3 / 8 "
ลำต้นยาว1"
ประเภทก้านแหวนแรงเสียดทาน
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaวัสดุล้อเลื่อนภายในระยะห่างของสลักเกลียวลำต้นยาวประเภทก้านสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อราคา
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้ว Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-โพรพิลีน7/8 x 1-9/16"--Black1.5 "โพรพิลีน฿19
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้ว Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "โพรพิลีน-1"threadedBlack1.5 "โพรพิลีน฿16
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้ว Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "โพรพิลีน-1.5 "threadedBlack1.5 "โพรพิลีน฿16
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 ล้อหมุนล้อคู่ 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "โพรพิลีน-7 / 8 "แหวนแรงเสียดทานBlack1.5 "โพรพิลีน฿16
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 ล้อคู่หมุน 150 Lb 1-1 / 2 นิ้ว Pp | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "โพรพิลีน-3 / 4 "threadedBlack1.5 "โพรพิลีน฿17
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้วยูรีเทน | AB6TEG 22E488 155-2xpu-00-ยูรีเทน1 x 1 "--สีเทา1.5 "ยูรีเทน฿25
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้วยูรีเทน | AB6TEJ 22E490 155-2xpu-04-ยูรีเทน7/8 x 1-9/16"--สีเทา1.5 "ยูรีเทน฿25

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-51 ลูกล้อหมุนล้อคู่ 150 ปอนด์ 2 นิ้ว ยาง
฿39 / หน่วย