Jacob Holtz 205-2xpu-10 | 22e638 ลูกล้อหมุนล้อคู่ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JACOB HOLTZ 205-2XPU-10 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 ปอนด์ 2 นิ้วยูรีเทน | AB6TLA 22E638

JACOB HOLTZ 205-2XPU-10 ลูกล้อหมุนล้อคู่ 150 ปอนด์ โพลียูรีเทน 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6TLA รุ่น: 205-2XPU-10ข้ามอ้างอิง: 22E638
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
฿29 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อหมุนล้อคู่
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักคอมโพสิตเสริมแรง
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบสีดำ
วัสดุกรอบประกอบด้วย
โหลดคะแนน150 ปอนด์
ประเภทการติดตั้งก้านจับคอ
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม2 45 / 64 "
ก้าน Dia5 / 16 "
ลำต้นยาว1.5 "
ประเภทก้านจับคอ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaวัสดุล้อเลื่อนภายในระยะห่างของสลักเกลียวลำต้นยาวประเภทก้านสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อราคา
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้ว Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-โพรพิลีน7/8 x 1-9/16"--Black1.5 "โพรพิลีน฿19
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้ว Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "โพรพิลีน-1"threadedBlack1.5 "โพรพิลีน฿16
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้ว Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "โพรพิลีน-1.5 "threadedBlack1.5 "โพรพิลีน฿16
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 ล้อหมุนล้อคู่ 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "โพรพิลีน-7 / 8 "แหวนแรงเสียดทานBlack1.5 "โพรพิลีน฿16
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 ล้อคู่หมุน 150 Lb 1-1 / 2 นิ้ว Pp | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "โพรพิลีน-3 / 4 "threadedBlack1.5 "โพรพิลีน฿17
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้วยูรีเทน | AB6TEG 22E488 155-2xpu-00-ยูรีเทน1 x 1 "--สีเทา1.5 "ยูรีเทน฿25
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 ล้อหมุนคู่ล้อ 150 Lb 1-1 / 2 นิ้วยูรีเทน | AB6TEJ 22E490 155-2xpu-04-ยูรีเทน7/8 x 1-9/16"--สีเทา1.5 "ยูรีเทน฿25

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JACOB HOLTZ 205-2XPU-10 ลูกล้อหมุนล้อคู่ 150 ปอนด์ โพลียูรีเทน 2 นิ้ว
฿29 / หน่วย