JAMCO AB236-Z8 รถเข็นเครื่องดนตรี 1200 ปอนด์ ความสูง 34 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องมือ |
ความจุต่อชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 20 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
จัดการ | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 42 " |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | เปี่ยม |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
วัสดุด้านบน | ไวนิล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความจุต่อชั้นวาง | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | สไตล์ชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | จัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB130-Z8 | 36 " | 600 ปอนด์ | 20 " | 19 " | 30 " | เปี่ยม | 18 " | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | ฿32,437 | ||
AB248-Z8 | 54 " | 600 ปอนด์ | 20 " | 25 " | 48 " | เปี่ยม | 24 " | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | ฿61,786 | ||
AB348-Z8 | 54 " | 600 ปอนด์ | 20 " | 31 " | 48 " | เปี่ยม | 30 " | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | ฿81,188 | ||
AC236-Z8 | 42 " | 400 ปอนด์ | 20 " | 25 " | 36 " | เปี่ยม | 24 " | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | ฿45,449 | ||
AC348-Z8 | 54 " | 400 ปอนด์ | 20 " | 31 " | 48 " | เปี่ยม | 30 " | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | ฿53,423 | ||
AD236-Z8 | 42 " | 600 ปอนด์ | 11 " | 25 " | 36 " | Lipped / Flush Combination | 24 " | เพิ่มค่าชดเชย | ฿43,496 | ||
AE130-Z8 | 36 " | 600 ปอนด์ | 20 " | 19 " | 30 " | เปี่ยม | 18 " | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | ฿33,164 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.