JAMCO BM45 ตู้ 45 แกลลอน ไวไฟ 18 x 65 x 43
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางเพิ่มเติม | GS143 |
ประเภทตู้ | Standard |
ความจุ | 45 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 18 " |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 65 " |
ช่วงความสูง | เต็มความสูง |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 2 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | Standard |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 149.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ความจุ | ความลึก | จำนวนชั้นวาง | ความจุบ่อ | ความกว้าง | ความสูงในการเปิดประตู | ความกว้างในการเปิดประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA12 | 1 | 12 แกลลอน. | 18 " | 1 | 2.91 แกลลอน. | 23 " | 29.75 " | 20.125 " | ฿48,341 | ||
BJ12 | 1 | 12 แกลลอน. | 18 " | 1 | 2.91 แกลลอน. | 23 " | 29.75 " | 20.125 " | ฿48,723 | ||
BM120 | 2 | 120 แกลลอน. | 34 " | 2 | 15.85 แกลลอน. | 59 " | 59.75 " | 56 " | ฿152,251 | ||
BM22 | 2 | 22 แกลลอน. | 18 " | 1 | 4.49 แกลลอน. | 34 " | 29.75 " | 31 1 / 16 " | ฿57,094 | ||
BM28 | 2 | 28 แกลลอน. | 18 " | 2 | 4.49 แกลลอน. | 34 " | 38.75 " | 31 1 / 16 " | ฿63,859 | ||
BM44 | 2 | 44 แกลลอน. | 18 " | 3 | 4.49 แกลลอน. | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | ฿78,292 | ||
BS22 | 2 | 22 แกลลอน. | 18 " | 1 | 4.49 แกลลอน. | 34 " | 29.75 " | 31 1 / 16 " | ฿76,011 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.