JAMCO BV2 ตู้ 2 ถัง 110 แกลลอน ไวไฟ 34 x 65 x 59
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟถังแนวตั้ง |
ความจุ | 110 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 34 " |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 65 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | ถังเก็บขยะและถังเก็บขยะอันตราย |
ประเภทตู้นิรภัย | กลองแนวตั้ง |
ความกว้าง | 59 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 234 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 165.1 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ประเภทประตู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
BW1 | 55 แกลลอน. | ปิดตัวเอง | 34 " | ฿107,005 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.