JAMCO DE260-BL ตู้ถังขยะ 78 x 60 x 24 พร้อมถังขยะ 230 ใบ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ถังสี | สีเหลือง |
ถังต่อตู้ | 60 |
ถังขยะต่อประตู | 170 |
ประเภทตู้ | ตู้เก็บของ |
สี | Black |
ประเภทประตู | ของแข็ง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 14 |
ประเภทล็อค | 3 คะแนน ระบบล็อค |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
กำลังการผลิตรวม | 2000 ปอนด์ |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 300.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทประตู | ประเภทล็อค | ความกว้างโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK236-BL | วิ๊ว | 3 คะแนน ระบบล็อคด้วยกุญแจกลอน | 36 " | 18 | ฿132,677 | ||
DK248-BL | วิ๊ว | 3 คะแนน ระบบล็อคด้วยกุญแจกลอน | 48 " | 27 | ฿147,219 | ||
DK260-BL | วิ๊ว | 3 คะแนน ระบบล็อคด้วยกุญแจกลอน | 60 " | 27 | ฿178,274 | ||
DF236-BL | ของแข็ง | 3 คะแนน ระบบล็อคด้วยกุญแจกลอน | 36 " | 122 | ฿174,713 | ||
DF248-BL | ของแข็ง | 3 คะแนน ระบบล็อคด้วยกุญแจกลอน | 48 " | 163 | ฿222,184 | ||
DF260-BL | ของแข็ง | 3 คะแนน ระบบล็อคด้วยกุญแจกลอน | 60 " | 199 | ฿242,979 | ||
DZ236-BL | ของแข็ง | 3 คะแนน ระบบล็อคด้วยกุญแจกลอน | 36 " | 132 | ฿181,149 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.