JAMCO FK60 ตู้เซฟกำจัดศัตรูพืช 60 แกลลอน สีเขียว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืช |
ชั้นวางเพิ่มเติม | GL334 |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 34 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 59 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 31 " |
ประเภทประตู | ปิดตัวเอง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | สลักพาย |
ความสูง | 65 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความจุบ่อ | 8.8 แกลลอน. |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 236.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความจุ | ความลึก | ความจุบ่อ | ความกว้าง | ความสูงในการเปิดประตู | ความกว้างในการเปิดประตู | ประเภทประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK12 | 1 | 12 แกลลอน. | 18 " | 2.9 แกลลอน. | 23 " | 29 " | 20 " | ปิดตัวเอง | ฿70,300 | ||
FK30 | 1 | 30 แกลลอน. | 18 " | 5.8 แกลลอน. | 43 " | 38 " | 39 " | ปิดตัวเอง | ฿89,949 | ||
FK45 | 2 | 45 แกลลอน. | 18 " | 5.8 แกลลอน. | 43 " | 59 " | 39 " | ปิดตัวเอง | ฿108,030 | ||
FL12 | - | 12 แกลลอน. | 23 " | 2.6 แกลลอน. | 18 " | 29 " | 14 " | ด้วยมือ | ฿58,402 | ||
FL30 | - | 30 แกลลอน. | 43 " | 5 แกลลอน. | 18 " | 38 " | 14 " | ด้วยมือ | ฿85,448 | ||
FL45 | - | 45 แกลลอน. | 18 " | 5 แกลลอน. | 43 " | 59 " | 14 " | ด้วยมือ | ฿90,153 | RFQ
| |
FL60 | - | 60 แกลลอน. | 34 " | 8.3 แกลลอน. | 34 " | 59 " | 30 " | ด้วยมือ | ฿106,773 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.